Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 7; grün; Baumwolle,Nitril; NITREX VE802


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: 7; grün; Baumwolle,Nitril; NITREX VE802
Schutzhandschuhe; Größe: 7; grün; Baumwolle,Nitril; NITREX VE802
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-VE802VE07
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VE802VE07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: grün
Material: Baumwolle;Nitril
Entspricht Norm: CE;EN ISO 374-1:2016;EN ISO 374-5:2016;EN 388:2016;(UE) 1935/2004;EN 420:2003+A1:2009
Resistenz gegenüber: Chemikalien
Stärke: 0,38mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 7
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Leichtindustrie;Gesundheitswesen;Schwerindustrie
Herstellerserie: NITREX VE802
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.