Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 8; Neopren; TOUTRAVO VE510; 38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: 8; Neopren; TOUTRAVO VE510; 38mm
Schutzhandschuhe; Größe: 8; Neopren; TOUTRAVO VE510; 38mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-VE510NO08
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VE510NO08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Material: Neopren
Länge: 38mm
Entspricht Norm: CE;EN ISO 374-1:2016;EN ISO 374-5:2016;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009
Stärke: 0,78mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 8
Arbeitsschutz Anwendung: Leichtindustrie;Bauwesen;öffentliche Bauarbeiten;Schwerindustrie
Herstellerserie: TOUTRAVO VE510
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,36*
12
€ 8,95*
ab € 4,88167*
€ 6,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.