Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-DA-70118 Herst.-Nr.: DA-70118 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;PS/2 Buchse x2 Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP Ausführung: USB 1.1 Geräte-Typ: Adapter USB - PS2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | DIGITUS: | DIGITUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, Adapterkabel DIN, DIN Adapterkabel, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, usb kabel usb 2.0 usb a stecker, adapter din, adapter din usb |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 3,37* | € 4,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,19* | € 4,85* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,41* | € 4,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,56* | € 5,10* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|