Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CPP002 Herst.-Nr.: CPP002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Kategorie Ethernet: Cat 6a Farbe der Isolierung: blau Ader-Art: Cu Leitungs-Art: U/UTP Schirmaufbau: ungeschirmt Kabellänge: 2m Verbindungskabel-Typ: patch cord Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend Ausführung: 1:1 Verbindung;Power over Ethernet Aderdurchmesser: 24AWG Aderaufbau: Draht Kabelaufbau: 4x2x24AWG Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,59* | € 2,51* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,64* | € 2,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,81* | € 3,80* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,44* | € 5,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,85* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|