Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAT.6a Netzwerkkabel CPP001, U/UTP, 10G, PoE, HDBT, blau, 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LogiLink
LogiLink
Artikel-Nr.:
     1039U-9859741657
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     741657
EAN/GTIN:
     4052792065879
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink CAT.6a Netzwerkkabel CPP001, U/UTP, 10G, PoE, HDBT, blau, 2m

Dieses Premium Patchkabel/Netzwerkkabel für Ethernet, LAN, Router, Switches, Gigabit, PoE, HDBT, etc. überträgt die maximale Geschwindigkeit und vereint 3 Funktionen in einem Kabel. Es eignet sich ideal für alle Netzwerkanwendungen bis 10 Gigabit Ethernet, für Power over Ethernet bis 100 W sowie für Audio-/Video-Übertragungen per Netzwerkkabel (HDBaseT). Technische Daten: Patchkabel mit massivem Innleiter (Kupfer) für hohe Bandbreiten Cat.6A Class EA gemäß ISO/IEC 11801 & EIA/TIA 568-C Geeignet für 10-Gigabit-Ethernet-Datenübertragungen Geeignet für HDBaseT-Anwendungen bis 50 m Geeignet für Power over Ethernet bis zu 100 W Kabelaufbau: 4x2xAWG24/1, U/UTP Mantel: Halogenfrei und flammwidrig, blau Steckverbinder: RJ45 8P8C, vergoldete Kontakte, 50 µ Knickschutztülle: Angespritzt, schmales Design, schwarz Kabellänge: 2 m

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 2m blau logilink, patch kabel, patch-kabel blau, LogiLink, CAT.6a, Netzwerkkabel, CPP001, 741657
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,59*
€ 2,51*
5 Tage
64
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,64*
€ 2,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 3,82*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 5,85*
Lager 1039
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,85*
€ 11,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPP001
ab € 1,06*
Sonstiges
LogiLink
CPP005
ab € 3,31*
Sonstiges
LogiLink
CPP007
ab € 4,65*
Sonstiges
LogiLink
CPP010
ab € 5,91*
Sonstiges
LogiLink
CPP015
ab € 8,61*
Sonstiges
LogiLink
CPP020
ab € 11,28*
Sonstiges
LogiLink
CPP025
ab € 13,94*
Sonstiges
LogiLink
CPP030
ab € 16,68*
Sonstiges
LogiLink
CPP040
ab € 20,54*
Sonstiges
LogiLink
CPP050
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.