Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; RCA-Buchse,beiderseitig; XLR-Standard; 19x24mm; FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; RCA-Buchse,beiderseitig; XLR-Standard; 19x24mm; FT
Kupplung; RCA-Buchse,beiderseitig; XLR-Standard; 19x24mm; FT
Artikel-Nr.:
     2805-CP30230M
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30230M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CLIFF
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: silber
Gehäuse-Material: Metall
Steckverbinder-Serie: FT
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RCA-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Senkkopfschraube
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFF:
CLIFF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 9,35*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,47*
6 Tage
59
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 26,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,27*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,28*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30150
ab € 17,25*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30151
ab € 17,96*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.