Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter Cinch Buchse auf Cinch Buchse Rot Adapter, Einbau CP30230M CP30230M Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050423
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30230M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Cliff XLR Adapter Cinch Buchse auf Cinch Buchse Rot Adapter, Einbau CP30230M CP30230M Inhalt: 1St.

Typ: CP30230M
Besonderheiten: für Senkkopfschrauben + ungeschirmtes Grundgehäuse
Breite: 26 mm
Stecker-Norm: Cinch
Herst.-Teilenr.: CP30230M
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau + rot
Material: Metall
Gehäuse-Material: Metall
Herstellerfarbe: Nickel + Rot
Länge (Tiefe): 31 mm
Bauform: Adapter, Einbau
Anschluss A: Cinch-Buchse
Anschluss B: Cinch-Buchse
Einbaubohrung Ø: 24 mm
Hersteller-Nr.: CP30230M
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,31*
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 9,35*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,47*
Lager 1039
59
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 26,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,27*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,28*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30150
ab € 17,25*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30151
ab € 17,96*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.