Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter LC Duplex SM Adapter, Einbau CP30213 CP30213 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y625511
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL-Kupplung
Adapter XLR

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
CP30213
Typ:
CP30213
Einbaubohrung Ø:
24 mm
Stecker-Norm:
LC Duplex SM
Bauform:
Adapter, Einbau
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben + ungeschirmtes Grundgehäuse
Anschluss A:
LC-Buchse
Anschluss B:
LC-Stecker
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 8,20*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,67*
1 Tag
147
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 12,05*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 5,41*
€ 13,52*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 16,30*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,28*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,29*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,77*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30150
ab € 17,16*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30151
ab € 17,86*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.