Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI 1.4; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; L: 0,2m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; HDMI 1.4; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; L: 0,2m; schwarz
Kabel; HDMI 1.4; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; L: 0,2m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CH0076
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Entspricht Norm: UL 20276
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,2m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: ARC;HDCP gemäß;4K, UHD 2160p kompatibel;HDMI CEC;HEC
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Ausführung: HDMI 1.4;High Speed + Ethernet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4758
1
€ 9,90*
ab € 1,12*
€ 1,77*
1
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,83*
1
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 2,81*
1 Tag
110
1
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,75*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,47*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
ab € 2,03*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
ab € 10,48*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 27,00*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,43*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.