Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 5m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink 5m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11898678
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0039
EAN/GTIN:
     4260113575994
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Produktinformationen "Kabel HDMI High Speed mit Ethernet, 4K/30Hz, 5m" von LogiLink
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p und 4K/30Hz sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,74*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,46*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
ab € 2,03*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,44*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
ab € 10,48*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
ab € 17,66*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 26,98*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,40*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.