Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 15.00 m Schwarz CH0054 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967712-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0054
EAN/GTIN:
     4052792000825
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 15.00 m Schwarz CH0054 HDMI-Kabel

LogiLink CH0054 - HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, 15m

Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Vergoldete Kontakte
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Standard: High Speed mit Ethernet
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Max Datenübertragung: Typ A: 8,16 GBit/s
Länge: 15m

Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 15.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
1x HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, 15m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LogiLink
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m, LogiLink, CH0054, ch0025
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,83*
€ 24,34*
€ 4,00*
ab € 18,10*
€ 24,90*
6 Tage
9
€ 9,90*
ab € 18,23*
€ 24,99*
€ 5,50*
ab € 19,55*
€ 27,91*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,74*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,46*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
ab € 2,03*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,01*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
ab € 10,47*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 26,97*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,43*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.