Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,22A; 0,35W; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,22A; 0,35W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,22A; 0,35W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS138A-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BSS138A-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 0,22A
Widerstand im Leitungszustand: 2,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0663*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01326* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.