Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,375A; 1,5W; SC73,SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,375A; 1,5W; SC73,SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,375A; 1,5W; SC73,SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BSP89.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSP89,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Drain-Source Spannung: 240V
Drainstrom: 0,375A
Widerstand im Leitungszustand: 7,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-223, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,79*
2 Tage
3571
1
€ 14,99*
ab € 0,254*
€ 0,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,236*
€ 1,077*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.