Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 300mW; SC88,SOT363,TSSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 300mW; SC88,SOT363,TSSOP6
Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 300mW; SC88,SOT363,TSSOP6
Artikel-Nr.:
     2805-BCM857BS.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCM857BS,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 250Hz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1181*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,401*
2 Tage
11989
5
€ 14,99*
ab € 0,0913*
€ 0,4185*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,51*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.