Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia BCM857BS,115 SMD, PNP Transistor Dual –45 V / -100 mA 175 MHz, UMT 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia BCM857BS,115 SMD, PNP Transistor Dual –45 V / -100 mA 175 MHz, UMT 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1661431
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCM857BS,115
EAN/GTIN:
     5059043306001
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = UMT
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 175 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
UMT
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
175 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, 1661431, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, BCM857BS,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1181*
1
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,401*
2 Tage
11989
5
€ 14,99*
ab € 0,0913*
€ 0,4185*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 354,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,51*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.