Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 390mW; SOT143B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 390mW; SOT143B
Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 390mW; SOT143B
Artikel-Nr.:
     2805-BCM62B.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCM62B,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143B
Frequenz: 175MHz
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Basis
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,39W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,086*
€ 0,1131*
25
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,534*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.