| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2439422 Herst.-Nr.: BCM62B,215 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 4 Pin(s)Transistormontage: Oberflächenmontage Wandlerpolarität: Zweifach pnp Verlustleistung, NPN: - Betriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: SOT-143B Verlustleistung, PNP: 390 mWDC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 290 hFEÜbergangsfrequenz, NPN: - Übergangsfrequenz, PNP: 175 MHzQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 45 VKontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: - Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: - Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mADC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BCM62B,215, 2439422, 243-9422 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,086* | € 0,1131* | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,29* | € 0,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,143* | € 0,534* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 339,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|