Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia BCM62B,215 SMD, PNP Transistor –45 V / -100 mA 175 MHz, SOT-143B 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia BCM62B,215 SMD, PNP Transistor –45 V / -100 mA 175 MHz, SOT-143B 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7816732
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCM62B,215
EAN/GTIN:
     5059043290126
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = SOT-143B
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 220 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -50 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 175 MHz
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
SOT-143B
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
220 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
175 MHz
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 7816732, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, BCM62B,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,086*
€ 0,1131*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,47*
1
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,534*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.