Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-BC807-40.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC807-40,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 250...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Kollektorstrom im Impuls: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0546*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0652*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0661*
1 Tag
2083
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0763*
Lager 2805
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0166*
€ 0,0898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 79,85*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,63*
Zubehör
Nexperia
PIMN31,115
ab € 0,1006*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.