Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 800V; 13A; Idm: 52A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 800V; 13A; Idm: 52A
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 800V; 13A; Idm: 52A
Artikel-Nr.:
     2805-APT8065SVRG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT8065SVRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 13A
Widerstand im Leitungszustand: 0,65Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 280W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 225nC
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 52A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.