Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 500V; 32A; Idm: 128A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 500V; 32A; Idm: 128A
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 500V; 32A; Idm: 128A
Artikel-Nr.:
     2805-APT5015SVFRG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT5015SVFRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 32A
Widerstand im Leitungszustand: 0,15Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 370W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 300nC
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 128A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.