Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 200V; 56A; Idm: 224A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 200V; 56A; Idm: 224A
Transistor: N-MOSFET; POWER MOS 5®; unipolar; 200V; 56A; Idm: 224A
Artikel-Nr.:
     2805-APT20M45SVRG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT20M45SVRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 56A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 195nC
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 224A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.