Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 31A; 22,5W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 31A; 22,5W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 31A; 22,5W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6224
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 31A
Widerstand im Leitungszustand: 12mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 22,5W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 33nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.