Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 2,8A; 78W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 2,8A; 78W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 2,8A; 78W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD5N40
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD5N40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 400V
Drainstrom: 2,8A
Widerstand im Leitungszustand: 1,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 78W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 6,9nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,226*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.