Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 10A; 30W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 10A; 30W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 10A; 30W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD4286
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD4286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 10A
Widerstand im Leitungszustand: 68mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 30W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 2,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.