Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 10,5A; 2W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 10,5A; 2W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 10,5A; 2W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4296
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 10,5A
Widerstand im Leitungszustand: 8,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 18,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.