Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,9A; 1,4W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,9A; 1,4W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,9A; 1,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3404A
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3404A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4,9A
Widerstand im Leitungszustand: 25mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 3,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0642*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7617*
€ 0,90642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.