Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,2A; 0,9W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,2A; 0,9W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,2A; 0,9W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3402
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 3,2A
Widerstand im Leitungszustand: 85mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,9W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 12nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0821*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.