Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 500mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bel Fuse 5ST 500-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A
Bel Fuse 5ST 500-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A
Bel Fuse 5ST 500-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A
Artikel-Nr.:
     2805-5ST-500-R
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5ST 500-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BEL FUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 0,5A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC
Spannungsabfall max.: 470mV
Anwendung der Sicherungen: Netzteile;Akku-Ladegeräte
Verlustleistung: 0,76W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: 5ST
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,3117*
€ 0,4443*
2 Tage
1200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3257*
€ 0,4508*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,323*
€ 1,103*
7 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,38*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.