Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse BEL FUSE Sicherung 5ST Serie 500mA Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm Träge -T- Inhalt 100St. Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Belfuse
Belfuse
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029126
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5ST 500-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Belfuse BEL FUSE Sicherung 5ST Serie 500mA Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm Träge -T- Inhalt 100St. Bulk

Kategorie: Feinsicherung
Verpackungsart: Bulk
Auslöse-Charakteristik: Träge -T-
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Inhalt: 100 St.
Typ: BEL FUSE Sicherung 5ST Serie 500 mA
Produkt-Art: Feinsicherung
Länge (Tiefe): 20 mm
Hersteller-Nr.: 5ST500-R
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.8 kg
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
Typbezeichnung: TN6300

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, Belfuse, 5ST 500-R, BEL FUSE Sicherung 5ST Serie 500 mA, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,3117*
€ 0,4443*
2 Tage
1200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3257*
€ 0,4508*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,323*
€ 1,103*
Lager 1039
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,38*
€ 83,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,19*
€ 99,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 70,55*
€ 83,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 68,35*
€ 81,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.