Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse 5ST 500-R BEL FUSE 5ST 500 mA Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm Träge -T- Inhalt 100 St. Bulk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1984835-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5ST 500-R
EAN/GTIN:
     4064161283739
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Belfuse 5ST 500-R BEL FUSE 5ST 500 mA Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm Träge -T- Inhalt 100 St. Bulk

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Belfuse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Typ (Hersteller-Typ):
BEL FUSE 5ST 500 mA
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, Belfuse, 5ST 500-R, BEL FUSE 5ST 500 mA, G-Schmelzeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,279*
€ 0,928*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,323*
€ 1,133*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,73*
€ 42,86*
Lager 102
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 43,70*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,42*
€ 83,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,31*
€ 51,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,01*
€ 51,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,28*
€ 38,41
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.