Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 160m3/h; 46dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 160m3/h; 46dBA; gleitend
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 160m3/h; 46dBA; gleitend
Artikel-Nr.:
     2805-4650N
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäusematerial: Metall
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 119x119x38mm
Rotormaterial: Metall
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 160m3/h
Lärmbelastung: 46dBA
Drehzahl: 2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 19W
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: axial
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,95*
€ 28,55*
€ 4,00*
ab € 20,10*
€ 29,77*
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 32,25*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,56*
€ 33,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,19*
€ 54,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 52 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,51*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR0
ab € 35,35*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR1
ab € 49,59*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.