Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; gelb; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; gelb; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; gelb; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-3050-YL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3050 YL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,45mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24, litze, litze gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,79*
€ 53,34*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 36,63*
€ 66,46*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 67,12*
2 Tage
32
€ 14,99*
ab € 46,85*
€ 67,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,46*
€ 79,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,49*
€ 76,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 58,04*
€ 69,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,80*
€ 59,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,59*
€ 49,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 304 Meter (ab € 0,1205* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,85*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,63*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 258,39*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,31*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
Zubehör
Ideal Industries
45-672
ab € 88,12*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 160,60*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 217,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.