Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Litzendraht, 572443007, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Gelb Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 28 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.12mm Zulassun...