Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127436
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     908-101-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 129 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.3 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: To Be Advised
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, 908-101-F, 3127436, 312-7436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,34*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    00 11 V50
    ab € 4,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.