Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire LC-162 Bindegarn, 457.2m, 2,16 mm, Zugfestigkeit 23kg, Schwarz, PET


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire LC-162 Bindegarn, 457.2m, 2,16 mm, Zugfestigkeit 23kg, Schwarz, PET
Alpha Wire LC-162 Bindegarn, 457.2m, 2,16 mm, Zugfestigkeit 23kg, Schwarz, PET
Artikel-Nr.:
     108EL-1567863
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     LC162 BK088
EAN/GTIN:
     5059039019809
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
Kabelabbindeband
abbindegarn
Länge = 457.2m
Breite = 2,16 mm
Zugfestigkeit = 23kg
Farbe = Schwarz
Material = PET
Serie = LC-162
Weitere Informationen:
Länge:
457.2m
Breite:
2,16 mm
Zugfestigkeit:
23kg
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Serie:
LC-162
Weitere Suchbegriffe: 1567863, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Bindegarn, Alpha Wire, LC162BK088, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Lacing
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 57,88*
€ 80,87*
2 Tage
31
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 56,85*
€ 84,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 80,87*
€ 96,24
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 78,08*
€ 92,92
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 72,64*
€ 86,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 69,05*
€ 82,17
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 57,88*
€ 68,88
pro Spule
1 Spule enthält 460 Meter (ab € 0,12583* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,64*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 259,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.