Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3050 YL001 EINZELADER, UL1007, 24AWG, GELB, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182486
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3050 YL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: 3050
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 1.448 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.229 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24, litze, litze gelb, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3050 YL001, 1182486, 118-2486
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 39,01*
    € 53,09*
    € 5,90*
    ab € 36,72*
    € 66,38*
    1 Tag
    16
    Frei Haus
    ab € 45,72*
    € 66,91*
    Lager 139
    35
    € 14,99*
    ab € 46,67*
    € 67,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 67,26*
    € 80,04
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 65,08*
    € 77,45
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 56,50*
    € 67,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 53,69*
    € 63,89
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 52,08*
    € 61,98
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 46,67*
    € 55,54
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,15302* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,70*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,77*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,42*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 257,99*
    Zubehör
    Alpha Wire
    LC162 BK088
    ab € 57,27*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,36*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-672
    ab € 88,35*
    Zubehör
    RS Pro
    3303548
    ab € 160,69*
    Zubehör
    RS Pro
    3034602
    ab € 217,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.