Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,2A; Ammo Pack; Ifsm: 1A; DO35; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,2A; Ammo Pack; Ifsm: 1A; DO35; 500mW
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,2A; Ammo Pack; Ifsm: 1A; DO35; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148TA
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4148TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 1A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichterdiode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
1 Tag
13352
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0312*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,04*
€ 0,05*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0302*
€ 0,0609*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00969*
€ 0,13464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13464*
€ 0,16022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,08765*
€ 0,1043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,07082*
€ 0,08428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02707*
€ 0,03221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02551*
€ 0,03036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01385*
€ 0,01648
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00969*
€ 0,01153
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,17*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,57*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.