Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode 1N4148TA DO-204AH 100V 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A854801
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4148TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
1N4148TA
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
75 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DO-204AH
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
10 mA
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichterdiode 100v, gleichrichterdiode, on semiconductor diode, ON Semiconductor, 739-0290, 1N4148TACT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1 Tag
6147
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0313*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0313*
1 Tag
1837
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,032*
€ 0,0631*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0167*
€ 0,1485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 338,87*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 127,27*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.