Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode 1N4148TA DO-204AH 100 V 200 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262769-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4148TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
on semiconductor diode
schaltdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Durchlassspannung Referenz: 10 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AH · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 75 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): 1N4148TA

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 1N4148TA, 1N4148TACT-ND, Fairchild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,011*
€ 0,012*
20
€ 5,90*
ab € 0,00676*
€ 0,04835*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,0832*
€ 0,1147*
1
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,131*
1
€ 5,95*
ab € 0,0196*
€ 0,1664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1147*
€ 0,1365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,1008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,099
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N4148-TAP
ab € 0,00689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.