Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; männlich; Löten; für Leitungen; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0313 09 05
Stecker, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0313 09 05
Artikel-Nr.:
     2805-09-0313-09-05
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0313 09 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 150V
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: 680
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3...6mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 13,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 13,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 4,12*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 5,67*
Zubehör
Binder
09 0320 90 05
ab € 4,45*
Zubehör
Binder
09-0140-70-05
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
09-0316-80-05
ab € 4,02*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,94*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05
ab € 3,86*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0320 80 05
ab € 4,22*
Zubehör
Binder
09 0316 90 05
ab € 4,34*
Zubehör
Binder
09 0316 290 05
ab € 6,19*
Zubehör
Binder
09 0142 70 05
ab € 8,15*
Zubehör
Binder
09 0314 09 05
ab € 5,71*
Zubehör
Binder
09 0318 09 05
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.