Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,5A; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 1,5A; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD; Keramik
Sicherung: Schmelz; träge; 1,5A; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD; Keramik
Artikel-Nr.:
     2805-045401.5MR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     045401.5MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 125V AC;125V;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: 2410
Nennstrom: 1,5A
Löttemperatur: 260°C / 3 s
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,1x2,69x2,69mm
Herstellerserie: 454
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 60s;3In: max 3s;8In: max 100ms;2In: min 1s;3In: min 200ms;8In: min 2ms
Handelsname: NANO2®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,34*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,806*
€ 1,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,44*
1 Tag
794
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.