Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 6.1 x 2.7mm 50A @ 125V 1.5A Keramik Träge T 454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171923
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     045401.5MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SMD-Sicherung, Typ=045401.5MR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=50 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, Länge=6.1 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=1.5 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Kabelschuhmaterial=Vergoldet, Konformität mit Normen=cRUus Approved CSA PES, Serie=454
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,33*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,796*
€ 1,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,42*
Lager 115
794
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.