Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 045401.5MR FUSE, SMD, 1.5A, TIME DELAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452893
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     045401.5MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: NANO2 Slo-Blo 454
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 1.5 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 045401.5MR, 2452893, 245-2893
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,03*
    € 1,30*
    Lager 139
    1000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,806*
    € 1,36*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,94*
    € 2,44*
    1 Tag
    794
    1
    € 5,95*
    ab € 1,41*
    € 2,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.360,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.