Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 630mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 630mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; träge; 630mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-0001.2502
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,63A
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,65V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: SPT
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;10In: max 150ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;2,75In: min 250ms;4In: min 50ms;10In: min 5ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,93*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,965*
10
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 3,29*
2 Tage
500
10
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 3,33*
4 Tage
9000
10
Frei Haus
ab € 4,107*
€ 4,301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,22*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.