Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SPT 5X20 Feinsicherung T / 630mA 5 x 20mm 250 V ac, 300V dc Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8663202
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2502
EAN/GTIN:
     5059039762194
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 630mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250 V ac, 300V dc
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = SPT 5X20

Serie SPT. Profi-Sicherungen der Serie SPT von Schurter. Die Sicherungen sind mit einer Vielzahl von Nennströmen erhältlich. Optionen mit 5 x 20 oder 6,3 x 32 mm Anschlusskabeltyp Endkappen aus vernickelter Kupferlegierung Keramik Zylindrisch Montageart – Halter/Clip
Weitere Informationen:
Strom:
630mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250 V ac, 300V dc
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
SPT 5X20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 8663202, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00012502, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,965*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 3,29*
2 Tage
500
10
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 3,33*
4 Tage
9000
10
Frei Haus
ab € 4,107*
€ 4,301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,22*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.