Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband, 19 mm x 2,75 m, gelb hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar (56341-00030-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-422548
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00030-02
EAN/GTIN:
     4042448044051
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband

Produkttext

Das hochwertige tesa extra Power® Perfect Gewebeband (Gafferband) ist ein überaus nützlicher Alltagshelfer, der im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Gaffaband besonders belastbar. Es ist zwar enorm reißfest, kann aber mit wenig Kraftaufwand auch per Hand abgerissen werden - die Schere kann in der Schublade bleiben. Aufgrund der hohen Witterungsbeständigkeit eignet es sich auch für den Outdoor-Einsatz. Generell ist das Gafferband eine clevere und saubere Klebelösung bei Reparaturen, Verschönerungen oder Instandsetzungen. Da es sich auch beschreiben lässt, kommt es häufig bei Bastelarbeiten zum Einsatz. Weitere typische Anwendungsgebiete des Gewebebands bzw. Gaffabands: Buchdeckel stabilisieren, Kabel fixieren, Risse im Duschvorhang verschließen, Markierungen am Boden anbringen, Löcher im Planschbecken reparieren ... Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen Reißfest, aber von Hand einreißbar Beschreibbar In vielen Farben und unterschiedlichen Abmessungen erhältlich

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Gelb
Länge  2,75 m
Doppelseitig  Nicht
Adhäsion  Strong
Spender enthalten  Nicht
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  19 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Gelb
Länge:
2,75 m
Doppelseitig:
Nicht
Adhäsion:
Strong
Spender enthalten:
Nicht
Menge pro Packung:
1
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeklebeband gelb, steinband tesa, steinband, tesa, 56341, 00030, gewebeband, gelb, extra, power, perfect, 563410003003, 5634100030, hoch, wetterfest, reißfest, aber, hand, einreißbar, reifest, einreibar, 563410003002, 19mm, stück, rolle, 275m, stck, 19mmx275m, 19mmx2
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,35*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,90*
€ 2,51*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,92*
€ 2,54*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 2,71*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,66*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56339-00002-01
ab € 12,76*
Zubehör
tesa
56339-00003-01
ab € 12,80*
Zubehör
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Zubehör
tesa
56341-00029
ab € 2,21*
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,85*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,94*
Zubehör
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Zubehör
tesa
56341-00027-03
ab € 2,22*
Zubehör
tesa
58003-00079-00
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.