| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2507715 Herst.-Nr.: 04848-3-1 EAN/GTIN: 4042448009685 |
| |
|
| | |
| Tesa Oberflächenschutzfolie tesa® 4848 PV1 (L x B) 100 m x 12.5 cm Transparent 04848-3-1 Inhalt: 1 R (04848-3-1) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, 04848, tesa, 048480000301, 00003, 0484831, transparent, 12.5, 4848, abdeckfolie, oberflächenschutzfolie, tesa®, inhalt:, oberflchenschutzfolie, inhalt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 18 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,58* | € 15,76* | | | | | 18 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,56* | € 15,83* | | | | | | | | 18 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 9,98* | € 15,93* | | | | | 4 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,57* | € 16,21* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 42,79* | € 55,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|