| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2507445 Herst.-Nr.: 04848-2-1 EAN/GTIN: 4042448009654 |
| |
|
| | |
| Tesa Oberflächenschutzfolie tesa® 4848 PV1 (L x B) 100 m x 25 cm Transparent 04848-2-1 Inhalt: 1 Rol (04848-2-1) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, tesa abdeckfolie 100mx750mm, pe klebeband, pe-klebeband transparent, 04848, tesa, 048480000201, 00002, 0484821, transparent, 4848, abdeckfolie, oberflächenschutzfolie, tesa®, inhalt:, oberflchenschutzfolie, inhalt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 9 | | € 7,90* | ab € 21,16* | € 31,47* | | | | | 16 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 25,19* | € 31,66* | | | | | | | | 9 | | € 4,60* | ab € 19,98* | € 31,94* | | | | | 6 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 21,20* | € 32,56* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 43,65* | € 56,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|