Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy - Batterie 3LR12 Alkalisch 5900 mAh (04912 121 411)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-419884
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912 121 411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie

Übersicht

Kurzinfo  Varta High Energy - Batterie 3LR12 Alkalisch 5900 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Varta
Hersteller Art. Nr.  04912 121 411
Modell  High Energy
EAN/UPC  4008496559947

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Varta High Energy Batterie - 3LR12 - Alkalisch
Produkttyp  Batterie
Batterie  3LR12 - Alkalisch - 5900 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
  
Batterie  
Typ  3LR12
Technologie  Alkalisch
Bereitgestellte Spannung  4.5 V
Kapazität  5900 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Batterie
Typ:
3LR12
Technologie:
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung:
4.5 V
Kapazität:
5900 mAh
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, varta, 5900, batterie, 3lr12, high, energy, 04912121411, alkalisch, 4912, 4912121411, 04912, longlife, power, flachbatterie, normal, 4.5v, alkaline, stück, stck, cons.varta, bli.1, 104934, volt, 6100, consvarta, bli1
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,12*
€ 2,59*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 2,68*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,62*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,51*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,91*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.